エグザコンタ
エグザコンタの ファイリング
エグザコンタの ファイル
エグザコンタの フラットファイル
EXACOMPTA ゴム留めファイルA4
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
グレー
注文コード
63301117
品番
55511E
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
書類がばらけないゴム留めの紙製ファイル
色
グレー
材質(本体)
圧縮紙
規格
A4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
320×240×2
マチ(mm)
20
材質(止具)
ゴム