エグザコンタ
エグザコンタの ファイリング
エグザコンタの ファイル
エグザコンタの フラットファイル
EXACOMPTA ゴム留めファイルA4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
63301126
品番
55531E
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
書類がばらけないゴム留めの紙製ファイル
色
ド-ブグレー
材質(本体)
圧縮紙
規格
A4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
320×240×2
マチ(mm)
20
材質(止具)
ゴム