エグザコンタ
エグザコンタの 机上整理・収納用品
エグザコンタの レターケース
モデュローレターケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63301178
品番
331014D
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
一度ですべての引き出しにロックが掛けられるので、安心して書類を保管できます。
材質
PS(静電防止)
質量(kg)
3.6
規格
A4判タテ型、5段
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
288×350×320
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
248×325×44