ビッグボックスプラス横3段

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63301230 品番 306714D
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ケースを閉めたままでも書類の収納が可能。引き出しはA4より一回り大きなサイズで、飛び出し防止ストッパー付きです。奥行き27cmなので作業スペースを広く確保。

材質PS(静電防止) 質量(kg)2.9 ブラック 規格A4判ヨコ型,3段+小物ポケット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×270×271 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上段】324×248×31【小物ポケット】92×248×77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする