エグザコンタ
エグザコンタの 机上整理・収納用品
エグザコンタの レターケース
ビッグボックスプラス横3段
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63301239
品番
306740D
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ケースを閉めたままでも書類の収納が可能。引き出しはA4より一回り大きなサイズで、飛び出し防止ストッパー付きです。奥行き27cmなので作業スペースを広く確保。
材質
PS(静電防止)
質量(kg)
2.9
色
ライトグレー
規格
A4判ヨコ型,3段+小物ポケット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×270×271
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【上段】324×248×31【小物ポケット】92×248×77