エグザコンタ
エグザコンタの 机上整理・収納用品
エグザコンタの レターケース
ビッグボックスプラスA4横3段+小物ポケ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63301248
品番
306798D
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
下段に文具などの整理に便利な小物ポケット付き。
A4の書類がクリアファイルごと収まる
材質
PS(静電防止)
色
マルチカラー
質量(g)
2898
規格
A4判ヨコ型,3段+小物ポケット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×270×271
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【上段】324×248×31【小物ポケット】92×248×77