【PoEインジェクタ内蔵】同軸ケーブルでPoE(+)長距離延長。
MaxiiPower Vi2601は、同軸ケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。
Vi2601を親機として、Vi2400A / Vi2401Aを子機として設置することにより、PoE(+)延長を実現します。
5C-2V同軸ケーブルでイーサネットの伝送が可能で、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。
さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。
PoEインジェクタを内蔵しているため、別途PoEスイッチなどをご用意いただく必要がなく、配線もすっきり収まります。
ポイント-マルチポイント接続に対応可能な8ポートタイプ・16ポートタイプもございます。
本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。
※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。