UVカット 遠近調光グラス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63301677 品番 ワイン+2.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

遠近両用+調光+紫外線予防 3つの機能がこれ1本で叶う便利なメガネ
近くも遠くも見やすいから掛け外しの手間いらず
上部は度なし、下部は老眼鏡になったバイフォーカル(2重焦点)仕様
紫外線の強さによって色が変化するサングラス機能レンズ
UVカット率99%紫外線から目を守る
眩しさによる目の疲れをやわらげる
フレームは締め付けが少なくフィットするバネ丁番仕様

用途遠近両用 老眼鏡 めがね メガネ UVカット遠近調光グラス サングラス 紫外線予防 UVカット率99% 材質レンズ:PC、フレーム:PC/ステンレス、ケース:PP/EVA ワイン 質量(g)19 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×13.5×4 度数+2
注意
※正確な度数は専門店などで計測してください。近視・遠視・乱視の方は当てはまらないことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする