液晶モニタ 21.5インチ フルHD (1920 x 1080)/ IPS/フレームレス/Eye Care/5年保証 VA229QSBZ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63301765 品番VA229QSBZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・178°広視野角の21.5インチフルHD (1920 x 1080) IPSパネルを搭載
・75HzのリフレッシュレートとAdaptive-Sync/FreeSync機能により、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消
・DisplayPort, HDMI, D-subとUSBハブを備え、複数のデバイスに接続可能
・人間工学に基づいたデザインを採用、前後角度は+35°〜-5°、左右角度は±180°、左右回転は±90°、高さは0〜130mmの調整により、快適な視聴環境を提供

付属品HDMIケーブル、電源コード、USBケーブル、保証書、クイックスタートガイド 仕様ケンジントンセキュリティースロット:搭載、フリッカーフリー 搭載 質量(kg)約4.6 ピッチ(mm)0.248 電源(V)AC100〜240 消費電力(W)使用時 10.6以下、スタンバイ時 0.5以下 表面処理ノングレア 機能Trace Free テクノロジー :搭載、SPLENDID テクノロジー :搭載、色温度選択:可能(4 modes)、GamePlus機能 :搭載、QuickFit :搭載、HDCP :搭載、1.4、VRR テクノロジー :搭載 (Adaptive-Sync)、ブルーライト軽減機能 :搭載 コントラスト比1000:1(typ) 最大解像度1920×1080 保証期間購入日より5年間の日本国内保証 視野角水平178°/垂直178° 応答速度5ms(GTG) スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 画面サイズ21.5型ワイド 高さ調整範囲(mm)0〜130 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)490×(293〜423)×211(スタンド含む) 最大輝度(cd/m2)250 走査周波数アナログ:水平/垂直30〜85KHz(H)/48〜75Hz(V)、デジタル:水平/垂直DisplayPort:85〜85KHz(H)/48〜75Hz(V)HDMI:30〜85KHz(H)/48〜75Hz(V) 入出力端子デジタル入力 HDMI v1.4×1 Display port 1.2×1、デジタル出力 -、アナログ入力 VGA×1、USB HUB USB 2.0 Type-A×2、オーディオ入力 3.5mmステレオミニジャック、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS 最大表示色約1670万色 対応VESA規格100×100mm 角度調節上下角度調節(チルト)上35°〜下5°、左右角度調節(スウィーベル)左右180°、縦回転(ピボット)90°(右回り&左回り)
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする