SIGHTRON
SIGHTRONの 光学測定器
SIGHTRONの 単眼鏡/双眼鏡
SIGHTRONの 双眼鏡
SIGHTRON 防振双眼鏡 SV 14x50ED STABILIZER
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63301826
品番
SIB40-1495
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
仕様
ダハプリズム
寸法(mm)
203×119×79
質量(g)
822
倍率
14倍
電池寿命(時間)
30
電池
単三型アルカリ乾電池1本 (別売)
コーティング
フルマルチコート
最短合焦距離
5.5m
対物レンズ有効径(mm)
50(※対物レンズの最大径。50の円形レンズに対して面積比で92%となります。)
明るさ
12.7
ひとみ径(Φmm)
3.57
アイレリーフ(mm)
18
実視界(°)
3.7
防水
IPX7防水仕様