A4モノクロレーザー複合機 RICOH IP 500SF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63301878 品番IP500SF(513816)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

RICOH IP 500SF A4モノクロレーザープリンター複合機
直感的に使える操作性「MultiLink-Panel」
進化した10.1インチWSVGA大型フルカラータッチパネル「MultiLink-Panel」を搭載し、
タブレット端末やスマートフォンの使いやすさを複合機でも実現。
フリックやピンチイン・ピンチアウト、ドラッグなど、指先ひとつで直感的に操作可能です。
これまでにない、ひとつ上の使いやすさを提供します。
シンプルで新しいユーザーインターフェース
直感的な操作で機能を活用しやすい、やさしくコピー/やさしくスキャナー/やさしくファクスを新たに搭載。
よく使われる機能を画面上部に配置し、見やすい大きなアイコン表示で設定もわかりやすいユーザーインターフェースです。
圧倒的な高速連続出力
連続出力は43枚/分、業務スピードアップに貢献します。
自動両面機能を標準搭載し、両面コピースピードは37ページ/分を実現。作業効率を落とすことなく出力できます。
※A4縦送り、本体標準トレイの場合で連続出力時。
お待たせしない高速ファーストプリント&コピー
ファーストプリント4.8秒、ファーストコピーは5.9秒とストレスなく出力可能。
急ぎのコピーもプリントもお客様をお待たせしません。
※プリント A4縦送り、本体標準トレイからの出力時。データ処理終了から排紙完了までの時間。
コピー A4縦送り、片面、等倍、原稿ガラス、本体標準トレイ使用時。
出力環境によって異なる場合があります。
1,200×1,200dpiの高解像度を実現
出力速度を落とすことなく、高画質の印刷が可能です。
コンビニエンスストアの料金収納などに使うバーコード「GS1-128」の印刷も可能です。

解像度
【基本仕様】1,200×1,200dpi/600×600dpi/300×300dpi
【コピー】<読取時>600×600dpi(原稿ガラス利用時)、600×300dpi(ADF利用時)<書込時>1200×1200dpi
【スキャナー光学】600×600dpi(原稿ガラス読み取り時)
用紙サイズ
【給紙トレイ】A4、B5、A5、B6、A6、LG、LT、HLT、封筒(長形3号、洋長3号、長形4号、洋形4号)、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:82.5〜216mm、長さ:148〜356mm)
【手差しトレイ】A4、B5、A5、B6、A6、B7、LG、LT、HLT、封筒(洋形2号、長形3号、長形4号、洋長3号、洋形4号)、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:60〜216mm、長さ:127〜900mm)
付属品スタートアップトナー、ドライバCD-ROM他(USBケーブル、LANケーブルは付属しません) 質量(kg)約30.3(本体のみ、消耗品を含む) エコマーク認定認定 対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×442×510 通信方式【ファクス】G3 インターフェースイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0、USB2.0ホスト 寿命プリンター部/60万ページまたは5年のいずれか早い方、スキャナー部/ADF:30万ページまたは5年のいずれか早い方、原稿ガラス/15万ページまたは5年のいずれか早い方 保証期間納入後6ヶ月(消耗品・定期交換部品は除く) 印刷【両面印刷】標準 印刷速度(標準トレイからの出力時)A4片面43枚/分、A4両面37ページ/分 ファーストプリント時間(秒)4.8(標準トレイにてA4縦送り印刷時) 給紙容量(67g/m2紙使用時)給紙トレイ:550枚、手差しトレイ:110枚 排紙容量(67g/m2紙使用時)250枚(フェイスダウン) 印刷方式LEDアレイ+乾式1成分電子写真方式 RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式RPCS、RPDL、PostScript3 エミュレーション、PDF Direct エミュレーション グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 155 055
注意
※法人のお客様のみ納品可能となります。納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができませんのでご注意ください。
※平日のみの納品、土日祝は配送不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする