a35306 背もたれ付き電動エアーベッド ファミリー・ライフ 63301930 a35306 背もたれ付き電動エアーベッド ファミリー・ライフ 63301930 a35306 背もたれ付き電動エアーベッド ファミリー・ライフ 63301930 a35306 背もたれ付き電動エアーベッド ファミリー・ライフ 63301930 a35306 背もたれ付き電動エアーベッド ファミリー・ライフ 63301930 a35306 背もたれ付き電動エアーベッド ファミリー・ライフ 63301930

背もたれ付き電動エアーベッド

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 サイズロータイプ ワイド 注文コード63301930 品番a35306
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

電動で空気の出し入れが楽々。スイッチを入れるだけで寝心地ふかふかのベッドに!!
急なお客様のお泊りに、必要な時にサッと使える、約2〜3分で完成
背もたれが付いた最新型:背もたれに寄りかかって本を読んだり、枕代わりにしてリラックスして過ごすことができます。
優れた体圧分散性で快適な寝心地を実現します:立体構造の筒状繊維が1点に沈むことを防ぎ身体の凹凸をなぞるように包み込みます
電動ポンプ内蔵で約2〜3分で完成!
収納時も電動で簡単に空気抜きができます。
肌触りの良いベロア調生地
ワイド:ゆったり広々寝られるワイドサイズ
3ヶ月間保証書付き

付属品補修用キット、収納袋 材質本体:PVC、ポンプ部カバー:ABS樹脂、収納袋:ポリエステル 質量(kg)(約)8.2 サイズロータイプ ワイド 電圧(V)ポンプ:AC100(50/60Hz) 消費電力(W)80/95 耐荷重(kg)(約)80 コード長さ(m)約1.3 マット厚(mm)(約)220 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)(約)153×230×55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする