※使用例

a3521420 綿100%やわらかタオル地のびのびシーツ同色2枚組 ファミリー・ライフ 63302009 a3521420 綿100%やわらかタオル地のびのびシーツ同色2枚組 ファミリー・ライフ 63302009 a3521420 綿100%やわらかタオル地のびのびシーツ同色2枚組 ファミリー・ライフ 63302009 a3521420 綿100%やわらかタオル地のびのびシーツ同色2枚組 ファミリー・ライフ 63302009

綿100%やわらかタオル地のびのびシーツ同色2枚組

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 63302009 品番 a3521420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

綿タオル地が気持ちいい!快適のびのびシーツ2色組
心地よい肌触りの、吸水性に優れた綿100%タオル地で寝汗をしっかりと吸収します。
タテヨコストレッチ
グーンと伸びる♪
ピタッと装着できてズレにくい!!
全周ゴム入りで着脱簡単。
1年中使いやすい綿タオル地
敷布団にも使えます
綿100%(パイル部)
丸洗いOK!(ネット使用)

材質パイル部:綿100%、グランド部:ポリエステル95%・ポリウレタン5% ブルー サイズダブル 質量(g)1枚:(約)890 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)(約)130〜140×185〜200×21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする