a35328 <西川>綿混のびのびベッドシーツ ファミリー・ライフ 63302045 a35328 <西川>綿混のびのびベッドシーツ ファミリー・ライフ 63302045

<西川>綿混のびのびベッドシーツ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63302045 品番 a35328
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

全周ゴム付きでフィットする〈西川〉の綿混ベッドシーツ
全周ゴムで着脱も簡単です。
ベッドのマットレスにぴったりのマチのあるゴム付きのシーツです。
最大約30cm、薄手の敷布団から厚手のマットレスまで対応
綿混
丸洗いOK!

材質綿95%、ポリウレタン5% ベージュ サイズセミダブル〜ダブル 質量(g)(約)680 寸法(cm)(約)120〜140×190〜210×3〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする