a35226 20曲内蔵ロールアップピアノ ファミリー・ライフ 63302097 a35226 20曲内蔵ロールアップピアノ ファミリー・ライフ 63302097 a35226 20曲内蔵ロールアップピアノ ファミリー・ライフ 63302097 a35226 20曲内蔵ロールアップピアノ ファミリー・ライフ 63302097

20曲内蔵ロールアップピアノ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63302097 品番a35226
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

くるくる巻けてどこでも演奏!ロールアップピアノ
録音・再生など充実のサポート機能搭載で演奏がぐんと楽しくなる!充電式&スピーカー内蔵なので場所を選ばず、気軽に演奏できます。
本物のピアノのようなリアルな音質で演奏がさらに楽しく!
立体的な鍵盤で本物のピアノに近い感触です
ピアノを始めたい方や久しぶりの経験者の方にもオススメ!
和音対応、イヤホン対応、デモ20曲収録
ボタンを押すだけ多彩な機能が満載!メトロノーム、リズム再生機能、速度や音色の変更機能、演奏の録音・再生機能、スピーカー内蔵
丸めるとコンパクト!収納もラクラク
余韻が増幅!フットペダル付き
どこでも使える充電式、連続使用時間約8時間
プレゼントにおすすめ!
6ヶ月間保証書付き

セット内容本体、USBケーブル、ペダル 材質ABS樹脂、シリコン ブラック 質量(g)(約)927 タイプ61鍵盤 電源USB電源 機能録音、再生機能、編集、イヤホン対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)102×22×3 充電時間(時間)約2 使用時間(時間)約8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする