<ファミラ>5層構造トリプルウォームぽかぽか毛布布団セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63302158 品番 0459810
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

他にはないトリプルウォームの暖か仕様
発熱・保温、断熱が寝ている間に繰り返され、寒い冬の夜も朝までポカポカ快眠。電気を使わず電気代もかからず経済的です。
暖かさの秘密「トリプルウォーム」シンサレート×ファミサーモ×アルミ生地:柔らかな肌触りの「フランネル生地」を両面に使用し、羽毛の約半分の厚さで同等の保温性を実現する「シンサレート」、人体から熱を蓄え保温する「ファミサーモ」、外からの冷気を遮断する「アルミ生地」の5層構造。
フランネルのなめらかな肌ざわり
敷布団にも
四隅にズレ防止のゴムバンド付き
電気代0円で節電対策
丸洗いOK(ネット使用)

セット内容掛け布団、敷きパッド 材質掛け布団:第1層/フランネル生地・第2層/アルミ不織布(保温性アルミシート)・第3層/ポリエステル100%綿(蓄熱保温綿【ファミサーモ】30%)・第4層/シンサレートM60(保温)・第5層/フランネル生地、敷きパッド:第1層/フランネル生地・第2層/アルミ不織布(保温性アルミシート)・第3層/ポリエステル100%綿(蓄熱保温綿【ファミサーモ】30%)・第4層/ポリエステル100%綿(吸湿発熱綿30%)・第5層/裏地(ポリエステル100%) 質量(kg)掛け布団:(約)2.15、敷きパッド:(約)1.14 ピンク サイズセミダブル 寸法(cm)掛け布団:(約)170×210、敷きパッド:(約)120×205

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする