※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハイテクウッドプラス
ハイテクウッドプラスの 内装ドア
ハイテクウッドプラスの 引戸
片引き戸セット・MHドアタイプ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
【扉】WW(ホワイトウォルナット)【枠】SW(スワンホワイト)【ケーシング】S(スワンホワイト)【敷居】PW(パウダーホワイト)
引手
L:左引
注文コード
63302228
品番
-
参考基準価格(税別)
¥123,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
色・引手・関連資料
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。
セット内容
扉・枠・ケーシング・敷居
色
【扉】WW(ホワイトウォルナット)【枠】SW(スワンホワイト)【ケーシング】S(スワンホワイト)【敷居】PW(パウダーホワイト)
寸法(幅W×高さH)(mm)
【ドア本体】712×1970
適合壁厚(mm)
【ケーシング】114〜178
枠外幅(mm)
1443
枠外高さ(mm)
2024
引手
L:左引
開口幅(mm)
683
関連資料:
(0.11MB)
(0.11MB)
(0.52MB)
注意
※ケーシングは壁厚に合わせ、切断の上ご使用下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200