スーパーグリップ専用マウントベース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 寸法(mm)28.4×28.4×6.6 注文コード63303258 品番SGABM30-A-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法など6種類から選べます 他の種類を見る

パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。
束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。
同時にM3ネジで固定できます。

使用温度範囲(℃)-29〜49 取付方式ゴム系粘着テープ 材質ナイロン 6.6 寸法(mm)28.4×28.4×6.6 最大静荷重(g)1250 タイプ屋内タイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63303258 SGABM30-A-C 72884063 SGABM30-A-C スーパーグリップ専用マウントベース PANDUIT(パンドウイット) スーパーグリップ専用マウントベース PANDUIT(パンドウイット) 1箱(100個) 4,698 税込5,168 内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする