NEW止まるんですB

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63303442 品番 UWT08
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

敷くだけですべり止め効果抜群です。
ハサミで好きな形に簡単にカットできます。
手洗いできます。
糸芯(ポリエステル)内蔵で強く引っ張っても切れにくい。

用途
置物や小物の滑り止めに。
食器棚や引き出し内などの滑り止めに。
マットのズレ防止に。
材質PVC 寸法(mm)1250×300 ホワイト 幅(mm)300 種別ノンスリップマット 長さ(mm)1250
注意
※本製品の使用により色移行する場合がございますので、時々本製品と接する面を拭く、または位置をずらしてご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-30
用途:
部品のすべり止め
教育・研究機関

ハサミで簡単に切れるので、色々な形に成形できます。

すべり止めの効果も期待以上でした。

2025-05-26
用途:
営業車(バン)のトランク内の滑り止め
製造業

開封した瞬間、臭くてたまらない。
樹脂臭いというより、排せつ物のにおい。
洗濯機で洗って天日干しして、少しマシになったか?

密閉空間で使用できるものではない。

対象商品:
63303424
2020-11-22
用途:
常設容器の滑り止めに使用してます。
飲食業

経年劣化なのか徐々に効果が薄くなってしまうのが残念ですが、コスパ的には十分です。

1人が参考にしています
対象商品:
63303494
2020-06-06
用途:
商品のすべり止め
卸売・小売業

長さ調整も時の切断しやすくしっくりきて良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする