F0040710A アドブルー用デジタル流量計 K24 M/M UREA PIUSI 63303879

アドブルー用デジタル流量計 K24 M/M UREA

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード63303879品番F0040710A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

液体の管理に最適
吐出量を計るデジタル式流量計
小型なので、ガンノズルと組み合わせしやすい流量計です。安価でアドブルーの液体管理が可能です。
表示板の向き変更可能
ドライバー一本で表示板は4方向に付け替え可能です。
キャリブレーション(校正)で繰返制度0.2%
デジタル表示画面
ソケットを取り付けることで片側をメスネジに変換可能

仕様トータル精算 : 6桁(0.1~999999)材質本体:PP、SUS パッキン:NBR接続口径両端G1オス(G1ソケット1個付)質量(kg)0.4目盛範囲L: 精算 5桁(0.01~99999)最大吐出量(L/min)6~120精度(%)±1吐出圧力(MPa)2計量方式タービン使用可能液体アドブルー・水繰返し精度(%)0.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※防水ではありません。メーターを液の中へ入れないでください。
※接続口が平行ネジですので、接続の際液漏れにご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63303879
2023-05-15
用途: 製造に使用する水の計量
株式会社ビー・エヌ

コスト以上の精度があり使いやすそうです。長期の耐久性についてはこれからです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする