※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 片引き戸セット・MJドアタイプ ハイテクウッドプラス 63303890 - 片引き戸セット・MJドアタイプ ハイテクウッドプラス 63303890

片引き戸セット・MJドアタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 【扉・枠】MW(ミディアムウォルナット)【敷居】NM(ノワマローネ) 引手L:左引 注文コード63303890 品番-
参考基準価格(税別)¥98,800 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は色・引手・関連資料など20種類から選べます 他の種類を見る

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)タイプ。

セット内容扉・枠・敷居 【扉・枠】MW(ミディアムウォルナット)【敷居】NM(ノワマローネ) 寸法(幅W×高さH)(mm)【ドア本体】812×1970 枠外幅(mm)1643 枠外高さ(mm)2024 引手L:左引 開口幅(mm)783 枠寸法(mm)【固定枠】95
関連資料:(0.11MB)(0.11MB)(0.47MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする