曜日別特売
E30422M/LSAN8 レディオック フラッド スポラート 岩崎電気 63304326

レディオック フラッド スポラート

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1セット消費電力(W)(100V)128.5、(200V)127.0、(242V)126.0注文コード63304326品番E30422M/LSAN8
参考基準価格(税別)¥144,700販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980
材質/仕上前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ・銅(ポリエステル塗装)、仕上色:グレイ(マンセルN6)消費電力(W)(100V)128.5、(200V)127.0、(242V)126.0ビームの開き(°)(1/10)60平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2700相当仕様電源ユニット別置形質量(kg)5.7使用温度範囲(℃)-20~+35周波数50/60Hz共用保護等級IP43光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)103.5、(200V)104.7、(242V)105.5電源タイプ電源直結式使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率70%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)13300入力電圧100/200~242V対応電球の種類LED配光タイプ中角耐雷サージ15kV(コモンモード)
注意
※口出線の接続は、注意事項に従ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする