レディオック フラッド スポラート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)(100V)128.5、(200V)127.0、(242V)126.0 注文コード63304335 品番E30422N/NHSAN8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥160,700
この商品は消費電力など5種類から選べます 他の種類を見る
材質/仕上前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ・銅(ポリエステル塗装)、仕上色:グレイ(マンセルN6) 消費電力(W)(100V)128.5、(200V)127.0、(242V)126.0 ビームの開き(°)(1/10)30 平均演色評価数(Ra)65 色温度(K)2100相当 仕様電源ユニット別置形 質量(kg)6.5 使用温度範囲(℃)-20〜+35 周波数50/60Hz共用 保護等級IP43 光源色ナトリウム色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)101.9、(200V)103.1、(242V)103.9 電源タイプ電源直結式 使用場所屋内外兼用 LED寿命(時間)60000(光束維持率70%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)13100 入力電圧100/200〜242V対応 電球の種類LED 配光タイプ挟角 耐雷サージ15kV(コモンモード)
注意
※口出線の接続は、注意事項に従ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする