材質/仕上前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ・銅(ポリエステル塗装)、仕上色:グレイ(マンセルN6)
消費電力(W)(100V)128.5、(200V)127.0、(242V)126.0
ビームの開き(°)(1/10)86
平均演色評価数(Ra)65
色温度(K)2100相当
仕様電源ユニット別置形
質量(kg)5.7
使用温度範囲(℃)-20〜+35
周波数50/60Hz共用
保護等級IP43
光源色ナトリウム色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)110.5、(200V)111.8、(242V)112.6
電源タイプ電源直結式
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率70%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)
定格光束(Lm)14200
入力電圧100/200〜242V対応
電球の種類LED
配光タイプ広角
耐雷サージ15kV(コモンモード)