レディオック フラッド スポラート 210W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 定格光束(Lm)21400 注文コード63304904 品番E30424W/NHSAN8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥241,300
この商品は定格光束など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源ユニット別置形 材質/仕上前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ・銅(ポリエステル塗装)、仕上色:グレイ(マンセルN6) 質量(kg)6.5 使用温度範囲(℃)-20〜+35 消費電力(W)(100V)205、(200V/242V)207 ビームの開き(°)(1/10)86 平均演色評価数(Ra)65 周波数50/60Hz共用 保護等級IP43 色温度(K)2100相当 光源色ナトリウム色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)104.3、(200V/242V)103.3 電源タイプ電源直結式 使用場所屋内外兼用 LED寿命(時間)60000(光束維持率70%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500) 定格光束(Lm)21400 入力電圧100/200〜242V対応 電球の種類LED 配光タイプ広角 耐雷サージ15kV(コモンモード)
注意
※口出線の接続は、注意事項に従ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする