グリーン購入法適合
電球の種類LED
使用場所屋内外兼用
保護等級IP65
消費電力(W)(100V/200V)14.3、(240V)14.6
電源タイプ電源直結式
定格光束(Lm)1580
配光タイプ広角
発光色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V/200V)110.4、(240V)108.2
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
色温度(K)2700相当
平均演色評価数(Ra)80
ビームの開き(°)(1/10)146
入力電圧100〜240V対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
使用温度範囲(℃)-20〜+35
材質/仕上本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、グローブ:強化処理ガラス(透明)、自在具:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、仕上色:ブラック
取付角度:エニーポジション(制限なし)
口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800)
質量(kg)1.3
仕様電源ユニット内蔵形
付属品F13アーム用補強金具、落下防止ワイヤ同梱