小型LED投光器(33W)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 定格光束(Lm)4050 注文コード63305403 品番E30015W/LSAN9/W
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は定格光束など4種類から選べます 他の種類を見る
付属品F13アーム用補強金具、落下防止ワイヤ同梱 仕様電源ユニット内蔵形 材質/仕上本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、グローブ:強化処理ガラス(透明)、自在具:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、仕上色:オフホワイト 質量(kg)1.8 取付角度:エニーポジション(制限なし) 使用温度範囲(℃)-20〜+35 消費電力(W)(100V)33.9、(200V)33.7、(240V)33.9 ビームの開き(°)(1/10)150 平均演色評価数(Ra)80 周波数50/60Hz共用 発光色電球色 保護等級IP65 色温度(K)2700相当 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)119.4、(200V)120.1、(240V)119.4 電源タイプ電源直結式 使用場所屋内外兼用 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)4050 入力電圧100〜240V対応 電球の種類LED 配光タイプ広角 耐雷サージ15kV(コモンモード)
注意
※口出線の接続は、注意事項に従ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする