E30015W/NSAN9/BK 小型LED投光器(33W) 岩崎電気 63305419

小型LED投光器(33W)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード63305419品番E30015W/NSAN9/BK
参考基準価格(税別)¥35,200販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
付属品F13アーム用補強金具、落下防止ワイヤ同梱仕様電源ユニット内蔵形材質/仕上本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、グローブ:強化処理ガラス(透明)、自在具:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、仕上色:ブラック質量(kg)1.8取付角度:エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)33.9、(200V)33.7、(240V)33.9ビームの開き(°)(1/10)150平均演色評価数(Ra)80周波数50/60Hz共用発光色昼白色保護等級IP65色温度(K)5000相当エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)132.7、(200V)133.5、(240V)132.7電源タイプ電源直結式使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800)グリーン購入法適合定格光束(Lm)4500入力電圧100~240V対応電球の種類LED配光タイプ広角耐雷サージ15kV(コモンモード)
注意
※口出線の接続は、注意事項に従ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする