付属品F13アーム用補強金具、落下防止ワイヤ同梱
仕様電源ユニット内蔵形
材質/仕上本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、グローブ:強化処理ガラス(透明)、自在具:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、仕上色:オフホワイト
質量(kg)1.8
取付角度:エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)-20〜+35
消費電力(W)(100V)33.9、(200V)33.7、(240V)33.9
ビームの開き(°)(1/10)150
平均演色評価数(Ra)80
周波数50/60Hz共用
発光色昼白色
保護等級IP65
色温度(K)5000相当
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)132.7、(200V)133.5、(240V)132.7
電源タイプ電源直結式
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800)
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)4500
入力電圧100〜240V対応
電球の種類LED
配光タイプ広角
耐雷サージ15kV(コモンモード)