※HP DesignJet T650 A0 (5HB10A#BCD)

HP DesignJet T650 A0 5HB10A#BCD 大判プリンター CAD/GIS

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63305699 品番5HB10A#BCD
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥278,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

オフィスでも現場でも、 高品質で使いやすい大判プリンター
A0モデル

用途CAD/GIS、POP/ポスター印刷 仕様ページ記述言語:HP-GL/2、HP-RTL、JPEG、CALS G4 ブラック サイズA0プラス - 914mm 種類A0大判プリンター シリーズDesignJet 解像度2400 × 1200dpi 保証期間1年間(翌営業日訪問修理保証) 印刷速度A1カラー線画(高速エコノ)約 25 秒 インク染料:C、M、Y、顔料:K 色数4色 商品タイププリンター

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする