パワーコントローラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63307767 品番SSCC-PC
参考基準価格(税別)¥4,510 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

クロスメディアカッターは温度が上がりすぎる場合があります。
SSCC-PCを使用することで、刃先温度を下げて使用することができます。
SS2000ポンジクロスをご使用の際には270℃前後(コントローラのつまみ60〜70%)に設定すると焦げ目が付きにくくなりきれいにカットできます。
コンセントに差し込むだけでクロスメディアカッターの使用電圧を35〜100Vの範囲で調整できます。(雑音防止回路内蔵)

定格電圧100V AC 50/60Hz 本体質量(g)約75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×39×85 アズワン品番64-1108-50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする