A0ポスタークロス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63307776 品番SS8000P-0841
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

色彩豊かな魅力あるA0ポスター作成に最適。
高白色・高発色・高解像度対応
柔らかくシワになりにいため取扱い・持ち運びが簡単。
ほつれ防止・カール防止をしているため、後加工が簡単。
屋内・半屋外で使用されるタペストリー作成にも最適。
色彩豊かな魅力あるA0ポスター作成に最適。
高発色・高解像度対応
高白色
柔らかくシワになりにいため取扱い・持ち運びが簡単。
ほつれ防止・カール防止をしているため、後加工が簡単。
屋内・半屋外で使用されるタペストリー作成にも最適。

用途ポスター・タペストリー 仕様【カット】はさみ・カッター(ヒートカット不要) 材質ポリエステル100%(トロピカル) サイズA0 寸法(幅Wmm×長さLm)841×30 厚さ(μm)190 質量(g/m2)134 インク水性 アズワン品番60-0875-45 入数1本 適合プリンタプリンター
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする