セーレン
セーレンの コピー用紙/ラベルシール
セーレンの コピー用紙/プリンタ用紙
セーレンの 印刷用クロス
のぼり旗作成セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
63307810
品番
SS_NOBORIKIT
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
のぼり旗を作成するためのセットです。
大判プリンター、ポンジクロス(SS2000 /彩dex500)、のぼり旗作成セットをご準備いただくことでのぼり旗を作成することができます。
セット内容
【SSCC-CH】クロスメディアカッター【SSCC-ST】スタンドクリーナー【SSCC-PC】パワーコントローラー【SSCC-SS】ステンレス定規【SSPO-CC】ミラクルチチ(のぼり10枚分セット)
アズワン品番
60-3272-58
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000