曜日別特売
SS2000NX-0914 ポンジクロス SS2000NXシリーズ セーレン 63307837

SS2000NX-0914 ポンジクロス SS2000NXシリーズ セーレン 63307837
SS2000NX-0914 ポンジクロス SS2000NXシリーズ セーレン 63307837
SS2000NX-0914 ポンジクロス SS2000NXシリーズ セーレン 63307837
SS2000NX-0914 ポンジクロス SS2000NXシリーズ セーレン 63307837
SS2000NX-0914 ポンジクロス SS2000NXシリーズ セーレン 63307837
SS2000NX-0914 ポンジクロス SS2000NXシリーズ セーレン 63307837
SS2000NX-0914 ポンジクロス SS2000NXシリーズ セーレン 63307837
SS2000NX-0914 ポンジクロス SS2000NXシリーズ セーレン 63307837

ポンジクロス SS2000NXシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本注文コード63307837品番SS2000NX-0914
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

柔らかい風合いに仕上げており、片面のみの印刷でインクが裏抜けするため、のぼり・バナーを簡単に作成できます。
加工方法:ヒートカッターを使用して、カットした後に離型紙を剥がしてください。
柔らかい風合いに仕上げており、片面のみの印刷でインクが裏抜けするため、のぼり・バナーを簡単に作成できます。

用途
のぼり・フラッグ・バナー
仕様【カット】ヒートカッター基材ポリエステル100%(ポンジ)寸法(幅Wmm×長さLm)914×20厚さ(μm)150(270)加工ヒートカッターを使用して、カットした後に離型紙を剥がしてください。質量(g/m2)70(191)アズワン品番60-3272-54
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする