セーレン
セーレンの コピー用紙/ラベルシール
セーレンの コピー用紙/プリンタ用紙
セーレンの 印刷用クロス
のぼりポール SSPOシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(6台)
注文コード
63307880
品番
SSPO-PS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
差し込み口がネジ式なのでポールがしっかりと固定できます。
材質
ポリエチレン樹脂
質量(g)
【未注水時】1
内容
6台
使用環境
屋内・屋外
アズワン品番
60-3272-65
直径×高さ(mm)
440×290
適合ポール径(Φmm)
16〜30
満水時質量(kg)
約13.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000