セーレン
セーレンの コピー用紙/ラベルシール
セーレンの コピー用紙/プリンタ用紙
セーレンの 印刷用クロス
彩dex120 高発色クロス HS010F/130シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(幅Wmm×長さLm)
914×20
注文コード
63307916
品番
HS010F/130-0914
参考基準価格(税別)
¥38,400
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高画質・高発色・細線表現が可能な布メディアです。
用途
ポスター・タペストリー
仕様
【カット】ヒートカッター
質量(g)
129/m2
基材
ポリエステル100%(スウェード)
寸法(幅Wmm×長さLm)
914×20
厚さ(μm)
250
アズワン品番
64-1108-31
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000