セーレン
セーレンの コピー用紙/ラベルシール
セーレンの コピー用紙/プリンタ用紙
セーレンの 印刷用クロス
彩dex200 高発色防炎クロス HS030D/230シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(幅Wmm×長さLm)
1118×20
注文コード
63307941
品番
HS030D/230-1118
参考基準価格(税別)
¥53,400
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
屋内専用の防炎対応布メディアです。
防炎製品の規定に適合しており、屋内用の垂れ幕を作成するのに適した商品です。
用途
タペストリー・屋内バナー
仕様
【カット】ヒートカッター
質量(g)
187/m2
基材
ポリエステル100%(防炎トロマット)
寸法(幅Wmm×長さLm)
1118×20
厚さ(μm)
280
防炎性能試験番号
F-23179(材料)
アズワン品番
64-1108-34
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000