セーレン
セーレンの コピー用紙/ラベルシール
セーレンの コピー用紙/プリンタ用紙
セーレンの 印刷用クロス
彩dex300 高発色耐久クロス HS010C/360シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(幅Wmm×長さLm)
610×20
注文コード
63307950
品番
HS010C/360-0610
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
屋外対応の布メディアです。
※プリンターメーカー推奨品
引張強度に優れ、屋外用の垂れ幕を作成するのに適した商品です。
用途
横断幕・懸垂幕・タペストリー
仕様
【カット】ヒートカッター
質量(g)
187/m2
基材
ポリエステル100%(トロマット)
寸法(幅Wmm×長さLm)
610×20
厚さ(μm)
280
アズワン品番
64-1108-35
適合プリンタ
大判プリンター
入数(本)
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000