セーレン
セーレンの コピー用紙/ラベルシール
セーレンの コピー用紙/プリンタ用紙
セーレンの 印刷用クロス
彩dex500 ポンジクロス HS021A/500シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(幅Wmm×長さLm)
610×20
注文コード
63307986
品番
HS021A/500-0610
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
のぼり作成専用の布メディアです。
※キヤノン大判プリンター推奨品
※プリンターメーカー推奨品
片面のみの印刷で、インクが裏抜けするため、のぼり・バナーを簡単に作成できます。
用途
のぼり・フラッグ・バナー
仕様
【カット】ヒートカッター
材質
ポリエステル100%(高密度ポンジ)
寸法(幅Wmm×長さLm)
610×20
厚さ(μm)
130(260)
加工
ヒートカッターを使用して、カットした後に離型紙を剥がしてください。
質量(g/m
2
)
60(174)
アズワン品番
64-1108-39
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000