パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の ボール・ざる・漬物・米びつ
パール金属の ボウル
ララシャイン 抗菌耐熱カラーボウル・ザル・フタ3点セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
63308975
品番
HC-853
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
使い勝手のいい万能ボウル。
混ぜやすい深型形状。
抗菌加工だから衛生的。
食器洗い乾燥機対応で片づけラクラク。
電子レンジOK。
材質
ポリプロピレン
色
クリアピンク
質量(g)
ボウル:171、ザル:90、フタ:76
容量(L)
2
外径×高さH(Φmm×mm)
ボウル:195×105、ザル:195×95、フタ:95×25、セット時:195×125
寸法(cm)
19