材質本体・おかず容器:ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃)、上ぶた・止め具:ABS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、内ぶた:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、保冷剤:外装パック:ポリエチレン(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃)、内容物:精製水・ポリアクリル酸ナトリウム)
型ラウンド
容量(mL)ご飯230ml おかず330ml
質量(g)363
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×135×100