パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
ホームレーベル おにぎりランチボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63309061
品番
DC-6052
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
おにぎり型として使えて、さらにできたおにぎりをそのまま持ち運べるおにぎりランチボックス。
簡単・時短。おにぎりを素手で触れることがなく衛生的。
材質
本体:ポリプロピレン(耐熱温度140℃ 耐冷温度-20℃)、ふた:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、押し型:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)
寸法(mm)
100×185×50
容量(mL)
おにぎり入れ210ml おかず入れ130ml×2
質量(g)
119