パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
パール金属の 水切りバスケット
シエラ ステンレス製3段式水切りバスケット<スリム>
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63309176
品番
HC-639
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
食器やグラスをまとめて水切りできます。
サビにくく丈夫なステンレス製。
お皿を立てて水切りできます。
スライドトレーでお手入れ簡単。
水切りポケット付、まな板受け付。
材質
サイドフレーム・水切りカゴ・トレー・まな板受け:ステンレス鋼、水切りポケット:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)、保護キャップ:塩化ビニル樹脂
型
スリム
質量(g)
1610
耐荷重(kg)
上段・中段:2、下段:6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×230×560