Soin Brush (ソワンブラシ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63309770 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

これ1本で頭皮ケア・ダメージ軽減・つやアップ・顔回りのスッキリに
手のひらフィットと頭のカーブに沿う形状でまるでヘッドスパのような快適さ
ほど良いクッション性と適度な刺激が均一にかかる設計は極上の使い心地
お風呂使用OK
自立し水切れよく清潔
耐熱温度:90度

用途シャンプー・トリートメント・マッサージに。頭皮ケア ヘッドスパ 美髪グッズ ヘアケア 頭皮 ヘアブラシ スカルプブラシ バスタイムグッズ 美髪サポート 頭皮ブラシ 材質ポリウレタン 質量(g)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.7×11.4×8.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする