ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの 掃除用具
ハンディ・クラウンの ブラシ
ハンディ・クラウンの デッキブラシ
デッキブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63309779
品番
309240 0001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
トタン・床面など広範囲の研磨・清掃作業に最適!
広い面や外壁や外床等の汚れ落としや掃除に。
用途
トタン・床面などの研磨用/清掃用
幅(mm)
【毛玉】160
全長(mm)
1123
材質(本体)
木
毛丈(mm)
35
材質(ブラシ部)
スチール
ブラシ
ワイヤーブラシ
RoHS指令(10物質対応)
対応