RLC-ER1000 アイキュア トーホー 63309899 RLC-ER1000 アイキュア トーホー 63309899 RLC-ER1000 アイキュア トーホー 63309899 RLC-ER1000 アイキュア トーホー 63309899 RLC-ER1000 アイキュア トーホー 63309899 RLC-ER1000 アイキュア トーホー 63309899

アイキュア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63309899 品番RLC-ER1000
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥6,039
販売価格(税別)
5,490

いつでもどこでも、じゅわ〜と温かい蒸しタオル温度!目の周りを温熱効果で温めて上質な癒しタイム。
3つの運転モード搭載。(オートモード:空気圧/温熱、アクティブモード:空気圧のみ、スリープモード:温熱のみ)
3種類のヒーリング音BGM機能付き。(オートモード:波/流水/小鳥、アクティブモード:流水のみ、スリープモード:小鳥のみ)
BGMをOFFにもできます。

付属品USBケーブル×1、ストラップ×1 材質ABS、PU 質量(g)290 電源入力 5V/1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×85×110 バッテリーリチウムイオン充電池 充電時間(時間)約2.5 動作時間満充電状態で約1時間 バッテリー容量(mAh)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする