EX-SDI/HD-SDI/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル
暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能
高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用
UTC対応(アナログ)
EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ
EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル
高解像度にも対応した3.6mmの広角ボードレンズを搭載
小型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。
赤外線LEDを36個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能
暗視距離約15m