防災フリース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63310416 品番 FL-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

軽くて暖かいフリースシュラフです。
シュラフのインナーとして使用すれば保温力がUPします。
ジッパーを開くと一枚の毛布のようになり、ブランケットやマットとしても使用可能です。専用収納バッグ付き。
家庭用予備布団として、クルマでも使える、防災用布団にもおすすめです。
色々な用途でご使用いただけて大変便利な商品です。

用途防災、アウトドア、キャンプ、ツーリング、登山 セット内容本体・専用収納袋 材質生地:フリース 質量(kg)0.65 寸法(cm)使用時:180×75、収納時:35×直径20
注意
※タバコ、たき火など火気の近くでは使用しないでください。
※使用後は、完全に乾燥させてから保管してください。
※火気や直射日光を避け、湿気が少なく高温にならない場所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする