タマハシ
タマハシの 掃除用具
タマハシの バケツ
ステンレスバケツ つる付き 8L
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63310434
品番
V-1306A
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
耐久性高い18-8ステンレス製のバケツ
容量(L)
8
材質
18-8ステンレス
形状
丸形
寸法(mm)
Φ253×227
質量(g)
770
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応