※伸ばした状態
三ツ星貿易
三ツ星貿易の 合図灯・手旗
三ツ星貿易の 合図灯
伸縮合図灯
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63310538
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
使用場所に応じて伸縮可能な合図灯です。
手元灯(白色LED)が点灯します。
色
レッド
全長(mm)
(伸びた状態)540/(縮んだ状態)389
LED使用数(個)
赤:6、手元灯白:2
材質
パイプ部:ポリカーボネイト、ハンドル部:ABS樹脂
発光パターン
ボタン1点滅→点灯→消灯、ボタン2手元灯 点灯→消灯
サイズ
S
電源
単2電池×2本
注意
※電池は付属しておりません。
※防水、防塵加工ではありません。